Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zugentlastung für Gerätebecher Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408650

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195116745

Sonepar Artikelnummer

120200361

Hersteller Artikelnummer

7408650

Hersteller Typ

ZE2 3

Hersteller Artikel Nr.:

7408650

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.014 kg

Zugentlastung zum Einsatz in Universalträger-Abdeckplatten, in Gerätebechern, Modulträger und Telitanks T4L und T8NL zur normgerechten Zugentlastung von zugeführten Leitungen.