Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zugentlastung für Gerätedosen 7GD und 71GD 28x34x14 Polyamid

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288790

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195149460

Sonepar Artikelnummer

120351862

Hersteller Artikelnummer

6288790

Hersteller Typ

7ZE

Hersteller Artikel Nr.:

6288790

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.007 kg

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD.. und 71GD.. .