OBO BETTERMANN - Zugentlastung für Modul 45-Steckdosen 0° Polycarbonat schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6120782
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196333578
Sonepar Artikelnummer
120795509
Hersteller Artikelnummer
6120782
Hersteller Typ
ZL-STD 0
Hersteller Artikel Nr.:
6120782
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.018 kg
Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen Typ STD, seitlich ansteckbar, zum Befestigen einer 3-adrigen Leitung, max. Ø 10 mm, geeignet für Schutzkontakt-Steckdosen in 0° Steckrichtung und Steckdosen mit Erdungsstift in 0° Steckrichtung.


