OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 260x225x200 Kalziumsilikat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215780
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 225 mm
Außenbreite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814725
Sonepar Artikelnummer
120993789
Hersteller Artikelnummer
7215780
Hersteller Typ
ZSE90-21-17 LH
Hersteller Artikel Nr.:
7215780
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
225 mm
Außenbreite:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
5.950 kg


