OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215702
Ausführung - Weichschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 140 mm
Außenhöhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195958857
Sonepar Artikelnummer
120318890
Hersteller Artikelnummer
7215702
Hersteller Typ
ZSE90-25-11
Hersteller Artikel Nr.:
7215702
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
140 mm
Außenhöhe:
160 mm
Außenbreite:
340 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
3.760 kg


