OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x220x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215713
Ausführung - Weichschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 160 mm
Außenhöhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195958901
Sonepar Artikelnummer
120317854
Hersteller Artikelnummer
7215713
Hersteller Typ
ZSE90-25-17
Hersteller Artikel Nr.:
7215713
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
160 mm
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
340 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
4.840 kg


