OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 400x140x200 Kalziumsilikat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215762
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 140 mm
Außenbreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814619
Sonepar Artikelnummer
120993782
Hersteller Artikelnummer
7215762
Hersteller Typ
ZSE90-35-11 L
Hersteller Artikel Nr.:
7215762
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
140 mm
Außenbreite:
400 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
3.900 kg


