OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 440x160x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215706
Ausführung - Weichschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 140 mm
Außenhöhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195958864
Sonepar Artikelnummer
120317853
Hersteller Artikelnummer
7215706
Hersteller Typ
ZSE90-35-11
Hersteller Artikel Nr.:
7215706
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
140 mm
Außenhöhe:
160 mm
Außenbreite:
440 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
4.660 kg


