Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 440x220x160

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215716

  • Ausführung - Weichschott

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 160 mm

  • Außenhöhe - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195958918

Sonepar Artikelnummer

120318892

Hersteller Artikelnummer

7215716

Hersteller Typ

ZSE90-35-17

Hersteller Artikel Nr.:

7215716

Ausführung:

Weichschott

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

160 mm

Außenhöhe:

220 mm

Außenbreite:

440 mm

Zubehör erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68069000

Gewicht:

6.000 kg

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.