OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 500x200x200 Kalziumsilikat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215770
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 200 mm
Außenbreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814671
Sonepar Artikelnummer
120993786
Hersteller Artikelnummer
7215770
Hersteller Typ
ZSE90-45-17 L
Hersteller Artikel Nr.:
7215770
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
4.750 kg


