OBO BETTERMANN - Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 600x200x200 Kalziumsilikat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215772
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 200 mm
Außenbreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814688
Sonepar Artikelnummer
120993787
Hersteller Artikelnummer
7215772
Hersteller Typ
ZSE90-55-17 L
Hersteller Artikel Nr.:
7215772
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
5.300 kg


