Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zugentlastung für UT3/UT4 76x50x2 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407851

  • Geeignet für - Gerätebecher

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196481866

Sonepar Artikelnummer

120539758

Hersteller Artikelnummer

7407851

Hersteller Typ

UT ZE

Hersteller Artikel Nr.:

7407851

Geeignet für:

Gerätebecher

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.025 kg

Zur Montage an Universalträger UT3 und UT4 bei Verwendung von Modul 45-Datentechnik zur Zugentlastung von Daten-Anschlussleitungen.