Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1435027

  • Nenndurchmesser - 6.5 mm

  • Durchmesser - 6.5 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195134893

Sonepar Artikelnummer

120018160

Hersteller Artikelnummer

1435027

Hersteller Typ

7901 6.5 G

Hersteller Artikel Nr.:

1435027

Nenndurchmesser:

6.5 mm

Durchmesser:

6.5 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.001 kg

Zugentlastungsschelle 6,5mm