Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Zugfeder Länge=200+300, F=100N Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufhängung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196404704

Sonepar Artikelnummer

120503370

Hersteller Artikelnummer

6109829

Hersteller Typ

VH-F100VA

Hersteller Artikel Nr.:

6109829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufhängung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73202085

Gewicht:

0.314 kg

Zugfeder für VH/VHF Versorgungseinheiten, mit deutscher Öse. Fmax.= 100 N L0 = 200 mm Ln = 500 mm (bei Fmax.) Material: VA ø 3,0 mm