OBO BETTERMANN - Zwillingskabelverschraubung M20 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2024063
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5 .. 10.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195088639
Sonepar Artikelnummer
120046290
Hersteller Artikelnummer
2024063
Hersteller Typ
113 M20 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2024063
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


