OBO BETTERMANN - Zwischenflansch für CEE Dosen 16 A Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6024025
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Geeignet für - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196027255
Sonepar Artikelnummer
120020076
Hersteller Artikelnummer
6024025
Hersteller Typ
2393 16
Hersteller Artikel Nr.:
6024025
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für:
CEE 16 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.024 kg


