OBO BETTERMANN - Zwischenflansch für CEE Dosen 32 A Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6024033
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Geeignet für - CEE 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196027316
Sonepar Artikelnummer
120020077
Hersteller Artikelnummer
6024033
Hersteller Typ
2393 32
Hersteller Artikel Nr.:
6024033
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für:
CEE 32 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.040 kg


