OBO BETTERMANN - Zwischenklemme für Freiflächensystem 63x54x66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901050
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 65.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394387
Sonepar Artikelnummer
121312700
Hersteller Artikelnummer
5901050
Hersteller Typ
KLZ 2030 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901050
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
65.5 mm
Tiefe:
66 mm
Für Rahmenhöhe:
20 .. 30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.138 kg


