OBO BETTERMANN - Zwischenklemme für Freiflächensystem 73x54x66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901054
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 74.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394417
Sonepar Artikelnummer
121312701
Hersteller Artikelnummer
5901054
Hersteller Typ
KLZ 3040 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901054
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
66 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.144 kg


