OBO BETTERMANN - Zwischenklemme für Freiflächensystem 83x54x66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901058
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394448
Sonepar Artikelnummer
121312702
Hersteller Artikelnummer
5901058
Hersteller Typ
KLZ 4050 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901058
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
84.5 mm
Tiefe:
66 mm
Für Rahmenhöhe:
40 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.148 kg


