OBO BETTERMANN - Zylinderkopfschraube Antrieb Schlitz M6x10mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3153096
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195254836
Sonepar Artikelnummer
120046679
Hersteller Artikelnummer
3153096
Hersteller Typ
341 M6X10 G
Hersteller Artikel Nr.:
3153096
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.003 kg


