OCHSNER - OCHSNER Warmwasser-Wärmepumpe EUROPA 250 DK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110220
Nenninhalt - 250 l
Max. Wassertemperatur - 65 °C
Anschlussspannung - 220 V
Werkstoff des Behälters - Stahl, emailliert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121230817
Hersteller Artikelnummer
110220
Hersteller Typ
EUROPA 250 DK
Hersteller Artikel Nr.:
110220
Nenninhalt:
250 l
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Anschlussspannung:
220 V
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Typ Kältemittel:
R134a
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
109.000 kg


