OCHSNER - OCHSNER Warmwasser-Wärmepumpe EUROPA 333 GENIUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110280
Nenninhalt - 300 l
Max. Wassertemperatur - 65 °C
Anschlussspannung - 220 V
Werkstoff des Behälters - Stahl, emailliert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121230818
Hersteller Artikelnummer
110280
Hersteller Typ
EUROPA 333 GENIUS
Hersteller Artikel Nr.:
110280
Nenninhalt:
300 l
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Anschlussspannung:
220 V
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Typ Kältemittel:
R134a
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
124.000 kg


