OCHSNER - OCHSNER Warmwasser-Wärmepumpe EUROPA MINI IWP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110246
Max. Wassertemperatur - 60 °C
Anschlussspannung - 220 V
Typ Kältemittel - R134a
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121230819
Hersteller Artikelnummer
110246
Hersteller Typ
EUROPA MINI IWP
Hersteller Artikel Nr.:
110246
Max. Wassertemperatur:
60 °C
Anschlussspannung:
220 V
Typ Kältemittel:
R134a
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
45.000 kg
Luft-Abluft/Warmwasser-Wärmepumpe EUROPA MINI WP, Farbe: tigerweiß 29/11289/grau RAL 7016


