OCHSNER - OCHSNER Warmwasserspeicher SP 300 inkl. Isolierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920823
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 295 l
Max. Arbeitsdruck - 9 bar
Energieeffizienzklasse - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121230820
Hersteller Artikelnummer
920823
Hersteller Typ
SP 300
Hersteller Artikel Nr.:
920823
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
295 l
Max. Arbeitsdruck:
9 bar
Energieeffizienzklasse:
B
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
100.000 kg


