Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OCHSNER - Warmwasser-Wärmepumpe 294L A+ schwarz

kopierenkopieren
OCHSNER - Warmwasser-Wärmepumpe 294L A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200060

  • Nenninhalt - 393 l

  • Anschlussspannung - 240 V

  • Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU - A+

  • Höhe - 1902 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121286708

Hersteller Artikelnummer

9200060

Hersteller Typ

EUROPA N 300 R CA

Hersteller Artikel Nr.:

9200060

Nenninhalt:

393 l

Anschlussspannung:

240 V

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A+

Höhe:

1902 mm

Breite:

650 mm

Tiefe:

650 mm

Gewicht:

123 kg

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

127.000 kg

''EINSATZ: Die energieeffiziente Warmwasserwärmepumpe erwärmt über die Wärmequelle Luft/Umluft auf wirtschaftlichste Weise das Warmwasser auf bis zu 65°C. Für Haushalte bis 5 Personen geeignet. Steckerfertiges Gerät für einfache Montage und schnelle Inbetriebnahme. Klimaeffekt im Aufstellraum: Vorratsraumkühlung oder Kellerentfeuchtung. Intuitive Steuerung mittels Drehknopf und drei Tasten (Boost, Pairing und Notbetrieb). Zusätzliche Funktionalitäten sind in der App verfügbar. AUFBAU: Kompaktgerät bestehend aus: Hochleistungs-Wärmepumpenkreis mit Rollkolben-Verdichter und natürlichem Kältemittel R290 für den Dauereinsatz konzipiert, Microchannel-Kondensator, leistungsstarker Axiallüfter, Sicherheitseinrichtung Hochdruckpressostat, formschönes Kunststoffabdeckgehäuse, Farbe: Anthrazit-Grau (RAL 7016) / Telegrau 2 (RAL 7046). Antilegionellenbetrieb mit der Wärmepumpe, Korrosionsschutz durch Speicher-Emaillierung und Schutzanode, wärmeisoliert mit Polyurethan Dämmmaterial. Mit Register für externe Heizquellen wie Heizkessel oder Solarthermie. Serienmäßig vormontierter E-Heizstab im Speicher für den Reservebetrieb. REGELUNG: Intuitive Bedienung mittels Drehknopf oder via App, Mischwassermengenanzeige in der App, Ladegrad einstellbar, Zeitprogramme für Warmwasserbetrieb, Urlaubsmodus, Warmwasser Boost Funktion, Smart Grid Ready, Frostschutzabschaltung, Antilegionellenbetrieb''