Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMEGA - Bluetooth-Lautsprecher 3W FM MicroSD Akku 5Std RW:10m sw

kopierenkopieren
OMEGA - Bluetooth-Lautsprecher 3W FM MicroSD Akku 5Std RW:10m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OG47 SCHWARZ

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5907595426435

Sonepar Artikelnummer

120575372

Hersteller Artikelnummer

OG47 SCHWARZ

Hersteller Typ

OG47 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

OG47 SCHWARZ

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

280 .. 16000 Hz

Musikbelastbarkeit:

3 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.230 kg

Omega OG47 Bluetooth-Lautsprecher, 3 W, UKW-Radio, MicroSD-Slot, wiederaufladbarer Akku (ca. 5 h), Reichweite 10 m, schwarz. Kompakter Bluetooth-Speaker mit integriertem Radio.