Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMEGA - Hotel LEDTV 140cm UHD DVBT2/C/S Android HDR Chromecast E sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55HFL4518U/12

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 140 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 55 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863036044

Sonepar Artikelnummer

121237231

Hersteller Artikelnummer

55HFL4518U/12

Hersteller Typ

55HFL4518U

Hersteller Artikel Nr.:

55HFL4518U/12

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

140 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

55 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

50 Hz

Gewicht:

13 kg

Breite:

1228 mm

Höhe:

712 mm

Tiefe:

78 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

F

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

13.000 kg

55" UHD Hospitality TV, IPTV, with Chromecast, Google Playstore, Android TV Launcher (Home Screen), WiFi, CMND Create & Control via IP, MyChoice, DVB-C/T/T2/S2 , Bluetooth Audi, not Netflix ready