Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMEGA - Hotel LEDTV 60cm HDr DVBT2/C/S Android HDR Chromecast E sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24HFL4518/12

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 60 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 24 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863036068

Sonepar Artikelnummer

121237227

Hersteller Artikelnummer

24HFL4518/12

Hersteller Typ

24HFL4518

Hersteller Artikel Nr.:

24HFL4518/12

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

60 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

24 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

50 Hz

Gewicht:

3 kg

Breite:

546 mm

Höhe:

322 mm

Tiefe:

81 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

3.000 kg

24” Hospitality TV, IPTV, with Chromecast, Google Playstore, Android TV Launcher (Home Screen), WiFi, CMND Create & Control via IP, MyChoice, DVB-C/T/T2/S2 , Bluetooth Audi, not Netflix ready