Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 1-Ph.-Stromüberwachung, Über-/ Unterstrom, bis 8 A AC/DC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 1-Ph.-Stromüberwachung, Über-/ Unterstrom, bis 8 A AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 378160

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

  • Strommessbereich - 0 .. 8 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583402249

Sonepar Artikelnummer

120417383

Hersteller Artikelnummer

378160

Hersteller Typ

K8AK-AS2 100-240VAC

Hersteller Artikel Nr.:

378160

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Strommessbereich:

0 .. 8 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Externer Stromwandler:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.156 kg

Überwachungsrelais , 22,5 mm breit - 1-Ph. Stromüberwachung - Auswertung: Über- / Unterstrom - Überwachungsbereich: bis 1 / 5 / 8 A AC/DC - Ansprechverzögerung: 0..30sec - Manuell sowie Auto-Reset - 1 Wechsler