Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 16 Ein, 24 VDC, hohe Geschwindigkeit

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 16 Ein, 24 VDC, hohe Geschwindigkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382930

  • Ausführung - Montagehilfe

  • Für Dübellöcher - Nein

  • Für Schalterdosen - Nein

  • Für Türbohrungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583424982

Sonepar Artikelnummer

120414015

Hersteller Artikelnummer

382930

Hersteller Typ

CJ1W-ID212

Hersteller Artikel Nr.:

382930

Ausführung:

Montagehilfe

Für Dübellöcher:

Nein

Für Schalterdosen:

Nein

Für Türbohrungen:

Nein

Länge:

509 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.165 kg

CJ-Baugruppe, 16x 24VDC Eingänge, High-speed, screw terminals