Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 1S Servoantrieb, 1.0 kW, EtherCAT, 400 VAC, 3-phasig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 1S Servoantrieb, 1.0 kW, EtherCAT, 400 VAC, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670723

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323 .. 504 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583789258

Sonepar Artikelnummer

120904922

Hersteller Artikelnummer

670723

Hersteller Typ

R88D-1SN10F-ECT

Hersteller Artikel Nr.:

670723

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

323 .. 504 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3.1 A

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

323 .. 504 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

Nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

Nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.743 kg

Omron R88D-1SN10F-ECT 1S-Servoantrieb, 1,0 kW, 3-phasig 400 V AC, EtherCAT-Schnittstelle (R88D-1SN10F-ECT). Hochdynamischer Servoantrieb für Sysmac-Automatisierungsplattform, Absolutwertgeber-Unterstützung.