Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 1S-Servomotor, 1.0 kW/3000 rpm, 3.18 Nm, ohne Bremse, 400VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 1S-Servomotor, 1.0 kW/3000 rpm, 3.18 Nm, ohne Bremse, 400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672248

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583789739

Sonepar Artikelnummer

120904937

Hersteller Artikelnummer

672248

Hersteller Typ

R88M-1L1K030C-S2

Hersteller Artikel Nr.:

672248

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform:

IM 3001 (B5)

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Nenndrehmoment:

3.18 Nm

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.962 kg

1S-Servomotor, 1.0 kW / 3000 rpm, 3.18 Nm, ohne Bremse, 400VAC, ABS Encoder