Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 1SA AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, abs

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 1SA AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, abs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 695577

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734220378

Sonepar Artikelnummer

120904926

Hersteller Artikelnummer

695577

Hersteller Typ

R88M-1AL1K030C-BS2

Hersteller Artikel Nr.:

695577

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

IM 3001 (B5)

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Nenndrehmoment:

3.18 Nm

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.758 kg

Omron R88M-1AL1K030C-BS2 1SA AC-Servomotor, 1,0 kW, 400 V AC, 3-phasig, 3000 min⁻¹, 3,18 Nm Nenndrehmoment, mit Haltebremse, Absolutwertgeber (R88M-1AL1K030C-BS2). Für R88D-1SA/1S-Servoantriebe, Sysmac-Plattform.