Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 2 W, 10 A, Befestigungslaschen, für Steckschuhe bzw. lötbar

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 2 W, 10 A, Befestigungslaschen, für Steckschuhe bzw. lötbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116656

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 176 .. 264 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853611668

Sonepar Artikelnummer

120415199

Hersteller Artikelnummer

116656

Hersteller Typ

LY2F 220/240VAC

Hersteller Artikel Nr.:

116656

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

176 .. 264 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

176 .. 264 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.954 kg

Industrie Relais