Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 2 W, 10A, mechanische Schaltstellungsanzeige

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 2 W, 10A, mechanische Schaltstellungsanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376289

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648413121

Sonepar Artikelnummer

120415357

Hersteller Artikelnummer

376289

Hersteller Typ

MKS2P DC24

Hersteller Artikel Nr.:

376289

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

34.5 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

52.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.887 kg

Standardrelais für 8-poligen Röhrensockel - Spulenspannung: 24 VDC - 2 W, 10A, - mechanische Schaltstellungsanzeige, - Pin-Belegung nach EN 50005