OMRON - 3-Ph.-Überwachung, Asymmetrie, Lage, Ausfall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378179
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 115 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583402430
Sonepar Artikelnummer
120417470
Hersteller Artikelnummer
378179
Hersteller Typ
K8AK-PA1
Hersteller Artikel Nr.:
378179
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
115 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
115 .. 138 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
115 .. 240 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.152 kg


