OMRON - 3-Ph.-Überwachung, Asymmetrie, Lage, Ausfall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378180
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220 .. 480 V
Versorgungsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583402447
Sonepar Artikelnummer
120417471
Hersteller Artikelnummer
378180
Hersteller Typ
K8AK-PA2
Hersteller Artikel Nr.:
378180
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 480 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
220 .. 277 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 480 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.147 kg


