Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 3-polig, 1,6 bis 2,5 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 3-polig, 1,6 bis 2,5 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234281

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6 .. 2.5 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 32.5 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648326971

Sonepar Artikelnummer

120414454

Hersteller Artikelnummer

234281

Hersteller Typ

J7MN-3P-2E5

Hersteller Artikel Nr.:

234281

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6 .. 2.5 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

32.5 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

98 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.326 kg

Niederspannungsschaltgerät - Motorschutzschalter - Kippschalter - Baugrösse maximal kombinierbar bis J7KN(G)-32 - Thermische Überlastauslösung: 1,6 bis 2,5 A