Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 3-polig, 22 bis 32 A, Drehschalter, von Schützgröße J7KN(G)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 3-polig, 22 bis 32 A, Drehschalter, von Schützgröße J7KN(G)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234308

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 22 .. 32 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648327244

Sonepar Artikelnummer

120414477

Hersteller Artikelnummer

234308

Hersteller Typ

J7MN-6R-32

Hersteller Artikel Nr.:

234308

Überlastauslöser Stromeinstellung:

22 .. 32 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

416 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

12.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.024 kg

Niederspannungsschaltgerät - Motorschutzschalter - Drehschalter - Baugrösse kombinierbar mit J7KN(G)-24 bis J7KN-62 - Thermische Überlastauslösung: 22 bis 32 A