Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 3-polig, 40 A/18,5 kW AC-3 (80 A AC1), 24 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 3-polig, 40 A/18,5 kW AC-3 (80 A AC1), 24 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118810

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 22 .. 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854852985

Sonepar Artikelnummer

120414348

Hersteller Artikelnummer

118810

Hersteller Typ

J7KN-40 24

Hersteller Artikel Nr.:

118810

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

22 .. 24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 27 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.522 kg

Niederspannungsschaltgerät - Leistungsschütz, 3-polig - 24VAC - Schaltleistung: 18,5kW