Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 3 W, 10A, LED und mech. Schaltstellungsanzeige

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 3 W, 10A, LED und mech. Schaltstellungsanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376838

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648441582

Sonepar Artikelnummer

120415385

Hersteller Artikelnummer

376838

Hersteller Typ

MKS3PIN-5 230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

376838

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184 .. 253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184 .. 253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

34.5 mm

Höhe:

52.5 mm

Tiefe:

34.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.092 kg

Standardrelais für 11-poligen Röhrensockel - Spulenspannung: 230 VAC - 3 W, 10A, - LED und mech. Schaltstellungsanzeige, - feststellbare Prüftaste, - UL Zulassung und TÜV-Zertifizierung nach IEC61810-1 - Pinning nach EN 50005