Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 4 S, 25 A, AMP-Schraubanschlüsse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 4 S, 25 A, AMP-Schraubanschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377176

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648393706

Sonepar Artikelnummer

120415389

Hersteller Artikelnummer

377176

Hersteller Typ

G7J-4A-B DC24

Hersteller Artikel Nr.:

377176

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

25 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

34.5 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

51.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.490 kg

Industrie Relais - Hochleistungsrelais, Minischütz - 4 Schließer - AC1: 25A, AC3: 11,5A (220VAC) - AC1: 11,5A, AC3: 8,5A (400AC) - Schraubanschlüsse - Montage nur mit Haltebügel - VDE, UL, CSA, KEMA