Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 4 S, 25 A, AMP-Steckanschlüsse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 4 S, 25 A, AMP-Steckanschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151903

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853476090

Sonepar Artikelnummer

120415277

Hersteller Artikelnummer

151903

Hersteller Typ

G7J-4A-T 200/240VAC

Hersteller Artikel Nr.:

151903

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

25 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

34.5 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

51.5 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.174 kg

Industrie Relais - Hochleistungsrelais, Minischütz - 4 Schließer - Steckfahnenanschlüsse - Montage nur mit Haltebügel - VDE, UL, CSA, KEMA