Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 4 S, 25 A, Lötvariante

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 4 S, 25 A, Lötvariante

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121790

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853475215

Sonepar Artikelnummer

120415215

Hersteller Artikelnummer

121790

Hersteller Typ

G7J-4A-P 24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

121790

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

25 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

33.5 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

51.5 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.972 kg

Industrie Relais - Hochleistungsrelais, Minischütz - 4 Schließer - Lötpins - Leiterplattenmontage - VDE, UL, CSA, KEMA