OMRON - 6-stelliger 1er VW-Zähler, 72x72 mm, 1 Relais, 24 VAC, 12-24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241308
Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Eingangsspannung DC - 12 .. 24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648453639
Sonepar Artikelnummer
120416730
Hersteller Artikelnummer
241308
Hersteller Typ
H7BX-AD1
Hersteller Artikel Nr.:
241308
Eingangsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Eingangsspannung DC:
12 .. 24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Anzahl der Zeichen:
6
Eingangsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Genauigkeitsklasse:
999999
Verlustleistung:
5.3 W
Spannungsart:
sonstige
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messwerk:
digital
Mit Reset-Funktion:
Ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.404 kg


