OMRON - 6-stelliger 2er VW-Zähler, 72x72 mm, 2 Relais, 12..24VDC/24VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241309
Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Eingangsspannung DC - 12 .. 24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648453646
Sonepar Artikelnummer
120416731
Hersteller Artikelnummer
241309
Hersteller Typ
H7BX-AWD1
Hersteller Artikel Nr.:
241309
Eingangsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Eingangsspannung DC:
12 .. 24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Anzahl der Zeichen:
6
Eingangsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Genauigkeitsklasse:
999999
Verlustleistung:
5.3 W
Spannungsart:
sonstige
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messwerk:
digital
Mit Reset-Funktion:
Ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.416 kg


