Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 8 OUT, Relay, 250 VAC, 2A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 8 OUT, Relay, 250 VAC, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382931

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583424999

Sonepar Artikelnummer

120414016

Hersteller Artikelnummer

382931

Hersteller Typ

CJ1W-OC201

Hersteller Artikel Nr.:

382931

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 250 V

Versorgungsspannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 .. 250 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 24 V

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5 .. 250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.187 kg

CJ-Baugruppe, 8 Ausgänge, 250 VAC/24 VDC, 2 A max,Schraubklemmen, galvanisch getrennt