OMRON - A22N Beleuchtung, 100/110/120 VAC, Push-In Plus Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672600
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 100 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583920989
Sonepar Artikelnummer
120414929
Hersteller Artikelnummer
672600
Hersteller Typ
A22NZ-T-DP
Hersteller Artikel Nr.:
672600
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
100 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
100 .. 120 V
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.180 kg


