Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - A22N Beleuchtung, 200/220/230/240 VAC, Push-In Plus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - A22N Beleuchtung, 200/220/230/240 VAC, Push-In Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672620

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583920996

Sonepar Artikelnummer

120414931

Hersteller Artikelnummer

672620

Hersteller Typ

A22NZ-T-EP

Hersteller Artikel Nr.:

672620

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.009 kg

A22N Beleuchtung, - 200/220/230/240 VAC, - Push-In Plus Technologie